TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundaus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3076927
Einstellbereich - 0 .. 600 mm
Bemessungsschaltabstand - 600 mm
Max. Schaltabstand - 600 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488769277
Sonepar Artikelnummer
120858765
Hersteller Artikelnummer
3076927
Hersteller Typ
QS30FF600QPMA
Hersteller Artikel Nr.:
3076927
Einstellbereich:
0 .. 600 mm
Bemessungsschaltabstand:
600 mm
Max. Schaltabstand:
600 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
600 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
22 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
49 mm
Länge des Sensors:
35 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Reaktionszeit:
2 ms
Schaltfrequenz:
250 Hz
Wellenlänge des Sensors:
680 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.068 kg


