TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundaus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3033942
Einstellbereich - 0 .. 600 mm
Bemessungsschaltabstand - 600 mm
Max. Schaltabstand - 600 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488339425
Sonepar Artikelnummer
120859118
Hersteller Artikelnummer
3033942
Hersteller Typ
T30AW3FF600 W/30
Hersteller Artikel Nr.:
3033942
Einstellbereich:
0 .. 600 mm
Bemessungsschaltabstand:
600 mm
Max. Schaltabstand:
600 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20 .. 250 V
Schutzart (IP):
sonstige
Tastweite:
600 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Breite des Sensors:
40 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
51.5 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
16 ms
Schaltfrequenz:
40 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20 .. 250 V
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.649 kg


