TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundaus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3057544
Einstellbereich - 50 .. 1500 mm
Bemessungsschaltabstand - 1500 mm
Max. Schaltabstand - 1500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488575441
Sonepar Artikelnummer
120860724
Hersteller Artikelnummer
3057544
Hersteller Typ
QMT42VN6FF1500Q
Hersteller Artikel Nr.:
3057544
Einstellbereich:
50 .. 1500 mm
Bemessungsschaltabstand:
1500 mm
Max. Schaltabstand:
1500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
1500 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
18 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
76.2 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Min. Reflektorabstand:
50 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Reaktionszeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.145 kg


