Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundaus

kopierenkopieren
TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundaus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3073199

  • Einstellbereich - 0 .. 200 mm

  • Bemessungsschaltabstand - 200 mm

  • Max. Schaltabstand - 200 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488731991

Sonepar Artikelnummer

120870537

Hersteller Artikelnummer

3073199

Hersteller Typ

QS30VR3FF200 W/30

Hersteller Artikel Nr.:

3073199

Einstellbereich:

0 .. 200 mm

Bemessungsschaltabstand:

200 mm

Max. Schaltabstand:

200 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 250 V

Schutzart (IP):

IP67

Tastweite:

200 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

22 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Höhe des Sensors:

44 mm

Länge des Sensors:

51.5 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Min. Reflektorabstand:

0 mm

Umgebungstemperatur:

-20 .. 70 °C

Reaktionszeit:

15 ms

Schaltfrequenz:

250 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 250 V

Wellenlänge des Sensors:

680 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.658 kg

Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, max. Reichweite 200 mm, Leitungslänge9 m, Kabel, PVC, 9 m, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Betriebsspannung: 12…250 VDC oder 24…250 VAC, Relaisausgang, Wechsler