Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundaus

kopierenkopieren
TURCK - Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundaus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3078246

  • Einstellbereich - 0 .. 50 mm

  • Bemessungsschaltabstand - 50 mm

  • Max. Schaltabstand - 50 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488782467

Sonepar Artikelnummer

120871714

Hersteller Artikelnummer

3078246

Hersteller Typ

M12PFF50Q5

Hersteller Artikel Nr.:

3078246

Einstellbereich:

0 .. 50 mm

Bemessungsschaltabstand:

50 mm

Max. Schaltabstand:

50 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Schutzart (IP):

IP67

Tastweite:

50 mm

Einstellverfahren:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Durchmesser Sensor:

12 mm

Länge des Sensors:

67.5 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Min. Reflektorabstand:

0 mm

Umgebungstemperatur:

-20 .. 60 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Wellenlänge des Sensors:

680 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.045 kg

Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, max. Reichweite 50 mm, Leitungslänge0,15 m, Kabel mit Stecker, PVC, 150 mm, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67 / IP68, Metallgehäuse, LED rundum sichtbar, Anzeige zu geringer Funktionsreserve, Betriebsspannung: 10…30 VDC , PNP-Schaltausgang, Wechsler