TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3054318
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.272 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488543181
Sonepar Artikelnummer
120857904
Hersteller Artikelnummer
3054318
Hersteller Typ
Q45BW13CV4Q
Hersteller Artikel Nr.:
3054318
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.272 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 100 mm, Brennweite 100 mm, Stecker, 7/8'', Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 12…250 VDC oder 24…250 VAC, Relaisausgang, Schließer (SPST), Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar


