TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3037018
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.263 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488370183
Sonepar Artikelnummer
120858254
Hersteller Artikelnummer
3037018
Hersteller Typ
Q45BW22CVQ
Hersteller Artikel Nr.:
3037018
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.263 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 38 mm, Brennweite 38 mm, Stecker, 7/8'', Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 90…250 VAC, Relaisausgang, Schließer (SPST), Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar


