TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3050966
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488509668
Sonepar Artikelnummer
120858361
Hersteller Artikelnummer
3050966
Hersteller Typ
SM312CVG
Hersteller Artikel Nr.:
3050966
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.155 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 16 mm, Brennweite 16 mm, Leitungslänge2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, hell-/dunkelschaltend


