TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3068851
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.093 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488688516
Sonepar Artikelnummer
120858555
Hersteller Artikelnummer
3068851
Hersteller Typ
QS18EP6CV15
Hersteller Artikel Nr.:
3068851
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.093 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 16 mm, Brennweite 16 mm, Leitungslänge2 m, Kabel, PVC, 2 m, 4-draht, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Teachtaster, Betriebsspannung: 10…30 VDC, PNP-Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung


