TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3061645
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.078 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488616458
Sonepar Artikelnummer
120859006
Hersteller Artikelnummer
3061645
Hersteller Typ
QS18VN6CV45
Hersteller Artikel Nr.:
3061645
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.078 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 43 mm, Brennweite 43 mm, Leitungslänge2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 10…30 VDC, NPN-Schaltausgang, Wechsler


