TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3029541
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.073 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488295417
Sonepar Artikelnummer
120859803
Hersteller Artikelnummer
3029541
Hersteller Typ
SM312CVQDP
Hersteller Artikel Nr.:
3029541
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.073 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 16 mm, Brennweite 16 mm, Leitungslänge0,15 m, Kabel mit Stecker, PVC, 150 mm, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, hell-/dunkelschaltend


