TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3051254
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.072 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488512545
Sonepar Artikelnummer
120860296
Hersteller Artikelnummer
3051254
Hersteller Typ
SM312CV2BMHSQD
Hersteller Artikel Nr.:
3051254
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.072 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, hell‐/dunkelschaltend, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, Brennweite: 49 mm, max. Reichweite: 49 mm


