TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3061643
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.054 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488616434
Sonepar Artikelnummer
120860744
Hersteller Artikelnummer
3061643
Hersteller Typ
QS18VP6CV15Q
Hersteller Artikel Nr.:
3061643
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.054 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 16 mm, Brennweite 16 mm, Leitungslänge0,15 m, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, 8 mm Stecker, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 10…30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler


