TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3027057
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.154 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488270575
Sonepar Artikelnummer
120860808
Hersteller Artikelnummer
3027057
Hersteller Typ
SM2A312CVG
Hersteller Artikel Nr.:
3027057
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.154 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 16 mm, Brennweite 16 mm, Leitungslänge2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, Betriebsspannung: 24…240 VAC, Bipolarer Schaltausgang, hell-/dunkelschaltend


