TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3068744
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.077 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488687441
Sonepar Artikelnummer
120861263
Hersteller Artikelnummer
3068744
Hersteller Typ
QS18EP6CV45
Hersteller Artikel Nr.:
3068744
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.077 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 43 mm, Brennweite 43 mm, Leitungslänge2 m, Kabel, PVC, 2 m, 4-draht, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Teachtaster, Betriebsspannung: 10…30 VDC, PNP-Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung


