TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3061650
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.181 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488616502
Sonepar Artikelnummer
120861289
Hersteller Artikelnummer
3061650
Hersteller Typ
QS18VP6CV45 W/30
Hersteller Artikel Nr.:
3061650
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.181 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 43 mm, Brennweite 43 mm, Leitungslänge9 m, Kabel, PVC, 9 m, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 10…30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler


