TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3053972
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.354 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488539726
Sonepar Artikelnummer
120862190
Hersteller Artikelnummer
3053972
Hersteller Typ
Q45VR3CV
Hersteller Artikel Nr.:
3053972
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.354 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 38 mm, Brennweite 38 mm, Leitungslänge2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 12…250 VDC oder 24…250 VAC, Relaisausgang, Wechsler (SPDT), Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar


