TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3061642
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.071 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488616427
Sonepar Artikelnummer
120862395
Hersteller Artikelnummer
3061642
Hersteller Typ
QS18VP6CV15
Hersteller Artikel Nr.:
3061642
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.071 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 16 mm, Brennweite 16 mm, Leitungslänge2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 10…30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler


