TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3036837
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.034 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488368371
Sonepar Artikelnummer
120862461
Hersteller Artikelnummer
3036837
Hersteller Typ
Q45BB6CV4
Hersteller Artikel Nr.:
3036837
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.034 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 100 mm, Brennweite 100 mm, Leitungslänge2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar


