TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3064588
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.063 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488645885
Sonepar Artikelnummer
120862800
Hersteller Artikelnummer
3064588
Hersteller Typ
QS18VN6CV45Q5
Hersteller Artikel Nr.:
3064588
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.063 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 43 mm, Brennweite 43 mm, Leitungslänge0,15 m, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, M12 x 1 , 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 10…30 VDC, NPN-Schaltausgang, Wechsler


