TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3068749
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.054 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488687496
Sonepar Artikelnummer
120863028
Hersteller Artikelnummer
3068749
Hersteller Typ
QS18EN6CV45Q
Hersteller Artikel Nr.:
3068749
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.054 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 43 mm, Brennweite 43 mm, Leitungslänge0,15 m, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, M8 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Teachtaster, Betriebsspannung: 10…30 VDC, NPN-Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung


