TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3037008
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.278 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488370084
Sonepar Artikelnummer
120864156
Hersteller Artikelnummer
3037008
Hersteller Typ
Q45VR2CV4Q
Hersteller Artikel Nr.:
3037008
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.278 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 100 mm, Brennweite 100 mm, Stecker, 7/8'', Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 90…250 VAC, Relaisausgang, Wechsler (SPDT), Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar


