TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3071988
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488719883
Sonepar Artikelnummer
120864273
Hersteller Artikelnummer
3071988
Hersteller Typ
QS18EN6CV45Q8
Hersteller Artikel Nr.:
3071988
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.045 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 43 mm, Brennweite 43 mm, Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Teachtaster, Betriebsspannung: 10…30 VDC, NPN-Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung


