TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3066457
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.043 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488664572
Sonepar Artikelnummer
120864556
Hersteller Artikelnummer
3066457
Hersteller Typ
QS18VN6CV45Q8
Hersteller Artikel Nr.:
3066457
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.043 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 43 mm, Brennweite 43 mm, Stecker, M12 x 1 , 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 10…30 VDC, NPN-Schaltausgang, Wechsler


