TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3068854
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.063 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488688547
Sonepar Artikelnummer
120864587
Hersteller Artikelnummer
3068854
Hersteller Typ
QS18EN6CV15Q5
Hersteller Artikel Nr.:
3068854
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.063 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 16 mm, Brennweite 16 mm, Leitungslänge0,15 m, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Teachtaster, Betriebsspannung: 10…30 VDC, NPN-Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung


