TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3036836
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.338 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488368364
Sonepar Artikelnummer
120865071
Hersteller Artikelnummer
3036836
Hersteller Typ
Q45BB6CV
Hersteller Artikel Nr.:
3036836
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.338 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 38 mm, Brennweite 38 mm, Leitungslänge2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar


