TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3027606
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488276065
Sonepar Artikelnummer
120865888
Hersteller Artikelnummer
3027606
Hersteller Typ
SM312CV2MHSQD
Hersteller Artikel Nr.:
3027606
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.060 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, hell‐/dunkelschaltend, 1,6 kHz Schaltfrequenz, Brennweite: 43 mm, max. Reichweite: 43 mm


