TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3037019
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.266 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488370190
Sonepar Artikelnummer
120865910
Hersteller Artikelnummer
3037019
Hersteller Typ
Q45BW22CV4Q
Hersteller Artikel Nr.:
3037019
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.266 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 100 mm, Brennweite 100 mm, Stecker, 7/8'', Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 90…250 VAC, Relaisausgang, Schließer (SPST), Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar


