TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3066434
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488664343
Sonepar Artikelnummer
120866710
Hersteller Artikelnummer
3066434
Hersteller Typ
QS18VP6CV15Q7
Hersteller Artikel Nr.:
3066434
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.045 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 16 mm, Brennweite 16 mm, Stecker, 8 mm, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 10…30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler


