TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3061639
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.072 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488616397
Sonepar Artikelnummer
120867028
Hersteller Artikelnummer
3061639
Hersteller Typ
QS18VN6CV15
Hersteller Artikel Nr.:
3061639
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.072 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 16 mm, Brennweite 16 mm, Leitungslänge2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 10…30 VDC, NPN-Schaltausgang, Wechsler


