TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3055248
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.181 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488552480
Sonepar Artikelnummer
120867194
Hersteller Artikelnummer
3055248
Hersteller Typ
SMU315CV
Hersteller Artikel Nr.:
3055248
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.181 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 16 mm, Brennweite 16 mm, Leitungslänge2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, Betriebsspannung: 24…240 VDC oder 24…240 VAC, Relaisausgang


