TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3027571
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488275716
Sonepar Artikelnummer
120867218
Hersteller Artikelnummer
3027571
Hersteller Typ
SM312CVMHSQD
Hersteller Artikel Nr.:
3027571
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.060 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, hell‐/dunkelschaltend, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, Brennweite: 16 mm, max. Reichweite: 16 mm


