TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3071993
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488719937
Sonepar Artikelnummer
120867444
Hersteller Artikelnummer
3071993
Hersteller Typ
QS18EP6CV15Q8
Hersteller Artikel Nr.:
3071993
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.050 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 16 mm, Brennweite 16 mm, Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Teachtaster, Betriebsspannung: 10…30 VDC, PNP-Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung


