TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3026911
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.084 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488269111
Sonepar Artikelnummer
120867526
Hersteller Artikelnummer
3026911
Hersteller Typ
SM2A312CV2QD
Hersteller Artikel Nr.:
3026911
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.084 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 43 mm, Brennweite 43 mm, Steckverbinder, 1/2”, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, Betriebsspannung: 24…240 VAC, Bipolarer Schaltausgang, hell-/dunkelschaltend


