TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3051255
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488512552
Sonepar Artikelnummer
120867602
Hersteller Artikelnummer
3051255
Hersteller Typ
SM312CV2BQDP
Hersteller Artikel Nr.:
3051255
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.065 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 49 mm, Brennweite 49 mm, Leitungslänge0,15 m, Kabel mit Stecker, PVC, 150 mm, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, hell-/dunkelschaltend


