TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3027337
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.151 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488273378
Sonepar Artikelnummer
120868377
Hersteller Artikelnummer
3027337
Hersteller Typ
SM312C2
Hersteller Artikel Nr.:
3027337
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.151 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 43 mm, Brennweite 43 mm, Leitungslänge2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, hell-/dunkelschaltend


