Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

kopierenkopieren
TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3037009

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85365019

  • Gewicht - 0.262 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488370091

Sonepar Artikelnummer

120869239

Hersteller Artikelnummer

3037009

Hersteller Typ

Q45BB6CVQ

Hersteller Artikel Nr.:

3037009

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.262 kg

Opto-Sensor, Winkellichttaster, Stecker, 7/8“, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Brennweite: 38 mm, max. Reichweite: 38 mm