TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3066456
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.023 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488664565
Sonepar Artikelnummer
120870594
Hersteller Artikelnummer
3066456
Hersteller Typ
QS18VP6CV15Q8
Hersteller Artikel Nr.:
3066456
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.023 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 16 mm, Brennweite 16 mm, Stecker, M12 x 1 , 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 10…30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler


