TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3035721
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.072 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488357214
Sonepar Artikelnummer
120871509
Hersteller Artikelnummer
3035721
Hersteller Typ
SM312CQDP
Hersteller Artikel Nr.:
3035721
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.072 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 16 mm, Brennweite 16 mm, Leitungslänge0,15 m, Kabel mit Stecker, PVC, 150 mm, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, hell-/dunkelschaltend


