Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

kopierenkopieren
TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3026185

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.152 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488261856

Sonepar Artikelnummer

120871962

Hersteller Artikelnummer

3026185

Hersteller Typ

SM2A312CV2

Hersteller Artikel Nr.:

3026185

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.152 kg

Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 43 mm, Brennweite 43 mm, Leitungslänge2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, Betriebsspannung: 24…240 VAC, Bipolarer Schaltausgang, hell-/dunkelschaltend