TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3038476
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488384760
Sonepar Artikelnummer
120872328
Hersteller Artikelnummer
3038476
Hersteller Typ
Q45BB6CV W/30
Hersteller Artikel Nr.:
3038476
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.001 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 38 mm, Brennweite 38 mm, Leitungslänge9 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar


