TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3037242
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.125 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488372422
Sonepar Artikelnummer
120872611
Hersteller Artikelnummer
3037242
Hersteller Typ
SM312CVSCMHS
Hersteller Artikel Nr.:
3037242
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.125 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 16 mm, Brennweite 16 mm, Leitungslänge2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, hell-/dunkelschaltend


