TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3026273
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.581 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488262730
Sonepar Artikelnummer
120872841
Hersteller Artikelnummer
3026273
Hersteller Typ
SM312CV2 W/30
Hersteller Artikel Nr.:
3026273
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.581 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 43 mm, Brennweite 43 mm, Leitungslänge9 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, hell-/dunkelschaltend


