TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3026840
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.067 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488268404
Sonepar Artikelnummer
120873501
Hersteller Artikelnummer
3026840
Hersteller Typ
SM2A312CVQD
Hersteller Artikel Nr.:
3026840
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.067 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 16 mm, Brennweite 16 mm, Steckverbinder, 1/2”, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, Betriebsspannung: 24…240 VAC, Bipolarer Schaltausgang, hell-/dunkelschaltend


