TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3071989
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.046 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488719890
Sonepar Artikelnummer
120874793
Hersteller Artikelnummer
3071989
Hersteller Typ
QS18EP6CV45Q8
Hersteller Artikel Nr.:
3071989
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.046 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 43 mm, Brennweite 43 mm, Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Teachtaster, Betriebsspannung: 10…30 VDC, PNP-Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung


