TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3054307
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.281 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488543075
Sonepar Artikelnummer
120875706
Hersteller Artikelnummer
3054307
Hersteller Typ
Q45VR3CV4Q
Hersteller Artikel Nr.:
3054307
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.281 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 100 mm, Brennweite 100 mm, Stecker, 7/8'', Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 12…250 VDC oder 24…250 VAC, Relaisausgang, Wechsler (SPDT), Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar


