TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3061649
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488616496
Sonepar Artikelnummer
120876177
Hersteller Artikelnummer
3061649
Hersteller Typ
QS18VP6CV45Q
Hersteller Artikel Nr.:
3061649
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.050 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 43 mm, Brennweite 43 mm, Leitungslänge0,15 m, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, 8 mm Stecker, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 10…30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler


