TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3047271
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.156 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488472719
Sonepar Artikelnummer
120876534
Hersteller Artikelnummer
3047271
Hersteller Typ
SM312CVB
Hersteller Artikel Nr.:
3047271
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.156 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 16 mm, Brennweite 16 mm, Leitungslänge2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, hell-/dunkelschaltend


