TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3029184
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.062 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488291846
Sonepar Artikelnummer
120877045
Hersteller Artikelnummer
3029184
Hersteller Typ
SM312CQD
Hersteller Artikel Nr.:
3029184
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.062 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, hell‐/dunkelschaltend, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, Brennweite: 16 mm, max. Reichweite: 16 mm


