TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster, FM12ATEX0094X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3037712
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488377120
Sonepar Artikelnummer
120857355
Hersteller Artikelnummer
3037712
Hersteller Typ
MIAD9CV2
Hersteller Artikel Nr.:
3037712
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.160 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 43 mm, Brennweite 43 mm, Leitungslänge2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, Betriebsspannung: 5…15 VDC (NAMUR), NAMUR-Ausgang gemäß DIN 19234 (IEC/EN 60947-5-6), ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0


